曜日別特売

海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白

海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A本体質量(g)85口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14724407HPM82AWH
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする