【椅子】導電チェア ロータイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)390
質量(kg)7.2
色ブラック
高さ(mm)575~685
タイプロー
奥行(mm)390
キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)420~530
材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節あり
台座径(Φmm)620
内容量1台