曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) - サンエス

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14756878KF91490G-KS052シルバー4L1365270
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756887KF91490G-KS052シルバー5L1445470
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756896KF91490G-KS052キャメルM1124464
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756930KF91490G-KS052キャメル3L1285070
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756939KF91490G-KS052キャメル4L1365270
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756948KF91490G-KS052キャメル5L1445470
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757000KF91490G-KS052チャコール4L1365270
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14757009KF91490G-KS052チャコール5L1445470
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14756835KF91490G-KS052シルバーM1124464
23,400
取扱い終了
返品不可
14756851KF91490G-KS052シルバーL1164666
23,400
取扱い終了
返品不可
14756860KF91490G-KS052シルバーLL1204868
23,400
取扱い終了
返品不可
14756869KF91490G-KS052シルバー3L1285070
23,400
取扱い終了
返品不可
14756905KF91490G-KS052キャメルL1164666
23,400
取扱い終了
返品不可
14756921KF91490G-KS052キャメルLL1204868
23,400
取扱い終了
返品不可
14756957KF91490G-KS052チャコールM1124464
23,400
取扱い終了
返品不可
14756966KF91490G-KS052チャコールL1164666
23,400
取扱い終了
返品不可
14756975KF91490G-KS052チャコールLL1204868
23,400
取扱い終了
返品不可
14756991KF91490G-KS052チャコール3L1285070
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする