曜日別特売

スチールチェア

スチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバースチールチェア - オリバー

環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。

グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号CO13448内容量1脚
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14825478S・CS-F691・AL・WS・NO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ11スチールロッド・粉体塗装(ホワイト)510ナチュラルオーク760540
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825487S・CS-F691・AL・WS・WN背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ11スチールロッド・粉体塗装(ホワイト)510ウォールナット760540
37,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825496S・CS-F692・AL・WS・NO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ11スチールロッド・粉体塗装(ホワイト)510ナチュラルオーク760560
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825505S・CS-F692・AL・WS・WN背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ11スチールロッド・粉体塗装(ホワイト)510ウォールナット760560
37,500
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825521S・CS-F693・AL・WS・NO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス)425ナチュラルオーク775510
33,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825530S・CS-F693・AL・WS・MO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装425ミディアムブラウンオーク775510
33,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825539S・CS-F659・AL・WS・NO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)420ナチュラルオーク750505
29,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825548S・CS-F659・AL・WS・MO背・座:FSC(R)認証ラバーウッド成形合板(表面FSC(R)認証ホワイトオーク突板)・ウレタン塗装(抗ウイルス) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)420ミディアムブラウンオーク750505
29,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825740S・CS-F642・AL・WS・NOフレーム:Φ15.9スチールパイプ・Φ8スチールロッド・粉体塗装(ブラック艶消梨地) 座:FSC(R)認証レッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)475ナチュラルオーク780490
31,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14825749S・CS-F642・AL・WS・MOフレーム:Φ15.9スチールパイプ・Φ8スチールロッド・粉体塗装(ブラック艶消梨地) 座:FSC(R)認証レッドオーク材・ウレタン塗装(抗ウイルス)475ミディアムブラウンオーク780490
31,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする