曜日別特売

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 - カジメイク

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148303088766ライトグレーM76114106
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
148303178766ライトグレーL76118110
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
148303268766ライトグレーLL78122114
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
148303358766ライトグレー3L78126118
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
148302658766ネイビーM76114106
オープン
取扱い終了
代替品有
148302818766ネイビーL76118110
オープン
取扱い終了
代替品有
148302908766ネイビーLL78122114
オープン
取扱い終了
代替品有
148302998766ネイビー3L78126118
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1483026587667354615987678766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546159サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1483028187667354616887678766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546168サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1483029087667354617787678766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546177サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1483029987667354618687678766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 73546186サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする