曜日別特売

パイプ仮枠止

パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。
パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)

仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂内容量1個
注意
※径の違いにより形状が若干異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14839320SPD-502.56050SU-50特(50×54)14.5
90
66
73(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839329SPD-7528175SU-75特(75×80)16
120
87
96(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839338SPD-8329083VU-75特(83×89)15.5
120
87
96(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839347SPD-1002.5106100SU-100特(100×106)15.5
150
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839356SPD-1072.5114107VU-100特(107×114)12.5
180
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839365SPD-1253133125SU-125特(125×134)19
270
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839381SPD-1503158150LP-150特(150×156)19
210
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839390SPD-1552.5165155VU-150特(155×165)23.5
240
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839399SPD-2072.5216207SU-200特(207×216)23.5
420
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする