神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様
簡易防水・防臭タイプ
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)
仕上
2B
取手
4個
内容量
1台
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
274
324
374
424
474
574
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839155
SK-FHKBS-30
約2.6
274
300
254
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839171
SK-FHKBS-35
約3.2
324
350
304
¥
67,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839180
SK-FHKBS-40
約3.9
374
400
354
¥
79,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839189
SK-FHKBS-45
約4.6
424
450
404
¥
82,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839198
SK-FHKBS-50
約5.5
474
500
454
¥
88,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839207
SK-FHKBS-60
約7.3
574
600
554
¥
96,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください