神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
カーストッパー
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付
コンクリート用アンカーボルトを付属しています。
反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
普通自動車用です。
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
タイプ
反射板付
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
550
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841228
SK-CP-3ST
石目
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
14841237
SK-CP-3WT
ホワイト
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
14841246
SK-CP-3GR
グレー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
14841255
SK-CP-3YL
イエロー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません