神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(アングル型)
後付タイプ
仕様
鋼製 アングル型
材質
山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
寸法W(mm)
350
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
ステップ数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841456
PC-3
約7.0
700
3
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841465
PC-2
約4.2
400
2
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください