神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(後付用)
タラップ(後付用)
ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様
後付用
材質
ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法H(mm)
150
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838480
SST-19ATW-300×150
約2.2
300
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14838489
SST-19ATW-350×150
約2.5
350
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください