神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)
約2.9
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
200
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841036
SK-832-1(B)
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください