神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(後付用・ローレット加工)
後付タイプ
滑止めローレット加工付
仕様
後付用・ローレット加工
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法H(mm)
150
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838936
SST-19RAT-300×150
約2.2
300
¥
11,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838945
SST-19RAT-350×150
約2.5
350
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください