神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(ローレット加工)
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様
ローレット加工
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)
約3.7
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
350
寸法W(mm)
400
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840449
SK-832-1(A)R
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください