神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
可動ハシゴ用掛金具
仕様
掛金具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約2
寸法H(mm)
185
寸法W(mm)
300
仕上
磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838760
SHM-K
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください