神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(ローレット加工)
埋込タイプ
滑止めローレット加工付
仕様
ローレット加工
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838821
SST-19R-300×250
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約1.8
300
250
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838830
SST-19R-300×300
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約2.0
300
300
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838839
SST-19R-350×250
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約1.9
350
250
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838848
SST-19R-350×300
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約2.1
350
300
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838857
SST-19R-400×250
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約2.0
400
250
¥
8,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838866
SST-19R-400×300
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
約2.2
400
300
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838875
SST-22R-300×250
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.4
300
250
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838891
SST-22R-300×300
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.6
300
300
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838900
SST-22R-350×250
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.5
350
250
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838909
SST-22R-350×300
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.8
350
300
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838918
SST-22R-400×250
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.7
400
250
¥
10,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838927
SST-22R-400×300
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
約2.9
400
300
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください