神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ
埋込タイプ
仕上
磨き
内容量
1台
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840835
SST-16-300×160
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.0
160
300
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840851
SST-16-300×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.3
250
300
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840860
SST-16-300×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.5
300
300
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840869
SST-16-350×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.4
250
350
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840878
SST-16-350×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.6
300
350
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840887
SST-16-400×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.5
250
400
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840896
SST-16-400×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
約1.6
300
400
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840905
SST-19-300×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約1.8
250
300
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840921
SST-19-300×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約2.0
300
300
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840930
SST-19-350×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約1.9
250
350
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840939
SST-19-350×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約2.1
300
350
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840948
SST-19-400×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約2.0
250
400
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840957
SST-19-400×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
約2.2
300
400
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840966
SST-22-300×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.4
250
300
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840975
SST-22-300×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.7
300
300
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840991
SST-22-350×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.5
250
350
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841000
SST-22-350×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.8
300
350
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841009
SST-22-400×250
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.7
250
400
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841018
SST-22-400×300
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
約2.9
300
400
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください