神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
メーター点検口(カムロック錠)
カムロック錠タイプ
カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様
開閉方法:カムロック、吊元:右
材質
鋼板1.6mm
仕上
錆止め(グレー)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841149
SK-SPW-30
300×300
370×370
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841158
SK-SPW-40
400×400
470×470
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841167
SK-SPW-45
450×450
520×520
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14841176
SK-SPW-5
500×550
570×620
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください