曜日別特売

ハカマ付直リング

ハカマ付直リング - SUGICO(スギコ)ハカマ付直リング - SUGICO(スギコ)

中華レンジ用の釜枠です。

内容量1個
全8種類を絞り込む
直径×高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
径(Φmm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14833501TO-842-1A【ツバ上】160【ツバ下】85【鍋受】240ツバΦ320×245
121,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833510TO-842-1B【ツバ上】80【ツバ下】85【鍋受】240ツバΦ320×165
91,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833519TO-842-2【ツバ上】85【ツバ下】80【鍋受】270ツバΦ345×165
104,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833528TO-842-3【ツバ上】85【ツバ下】115【鍋受】300ツバΦ370×200
142,500
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833537TO-842-4【ツバ上】90【ツバ下】110【鍋受】330ツバΦ405×200
151,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833546TO-842-5【ツバ上】90【ツバ下】110【鍋受】360ツバΦ440×200
164,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833555TO-842-6【ツバ上】90【ツバ下】110【鍋受】390ツバΦ470×200
177,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14833571TO-842-7【ツバ上】90【ツバ下】120【鍋受】445ツバΦ530×210
250,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする