神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様
樹脂タイル用
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
寸法H(mm)
52
仕上
2B
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838979
SK-FHP-30
約2.4
274
300
254
3.5
¥
32,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838988
SK-FHP-35
約3.0
324
350
304
3.5
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838997
SK-FHP-40
約3.7
374
400
354
3.5
¥
45,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839006
SK-FHP-45
約4.4
424
450
404
3.5
¥
49,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839015
SK-FHP-50
約5.3
474
500
454
3
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14839031
SK-FHP-60
約7.1
574
600
554
3
¥
64,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください