曜日別特売

スリーブ用止水板

スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。
グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。

材質樹脂内容量1個
全7種類を絞り込む
適合パイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合パイプ
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840117WS-75156713SU-75特(75×80)21
80
58
64(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840126WS-8327413VU-75特(83×89)23
120
87
96(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840135WS-10028413SU-100特(100×106)23
100
72
79(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840151WS-10739515VU-100特(107×114)31
100
72
79(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840160WS-150313115LP-150特(150×156)40
180
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840169WS-180215019LP-180特(181×186)40
1,100
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840178WS-207216719SU-200特(207×216)44
1,100
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする