神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型屋根マンホール
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様
角型
材質
天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上
ヘアライン
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外枠寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841551
SKM-2S
約19.0
600×600
845×845
¥
139,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841621
SKM-1S
約16.5
500×500
745×745
¥
132,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません