神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型屋根マンホール
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様
角型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕上
磨き
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外枠寸法(mm)
取付穴(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14841499
SK-5021S
約22.0
600×600
1000×1000
540×770
¥
135,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841578
SK-5020S
約20.0
500×500
900×900
426×673
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません