日本レヂボン
オフセット砥石 スキルタッチ GC
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途
石材などの非金属の研磨作業に。
セット内容
専用パッド
厚さ(mm)
3
砥材
GC
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834797
SKL1003-GC24
1箱(20枚)
852-4742
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
24(#)
13700
100
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834867
SKL1803-GC46
1箱(10枚)
852-4769
研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
46(#)
7600
180
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください