日本レヂボン
オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。
目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
内容量
1箱(25枚)
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14834955
SS100216-46
852-4803
46
¥
10,875
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834971
SS100216-60
852-4804
60
¥
10,875
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14834980
SS100216-80
852-4805
80
¥
10,875
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください