ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート

ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート - 保安道路企画

ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。

用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)内容量1本
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
反射シート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841946PF090068-081400高輝度:2枚
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841955PF090069-081.25650高輝度:3枚
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841971PF090070-081.5800高輝度:3枚
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14841980PF090066-081.751000高輝度:4枚
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする