タマハシ
コンパクトホットプレート
卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。
食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。
質量(g)
約715
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×185×69(プレート:240×160×22)
内容量
1台
注意
※プレートは取り外しできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846566
YT-102
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください