サンホープ
SR100用ノズルセット
SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途
大型インパクトスプリンクラー用ノズル
品番
NL100R-6749
最高使用圧力(MPa)
0.28~0.75
範囲
【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105m
ノズル
18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm
散水量(L/分)
【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846146
NL100R-6749
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください