サンホープ
SR75用ノズル
SR75ビッグガン(NL-SR075-24)用ノズルです。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
使用圧力(MPa)
範囲
ノズル
散水量(L/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846155
NL10208-050
NL10208-050
推奨0.2-0.55
【散水】48-68m
12.7mm
138-230
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14846171
NL10208-065
NL10208-065
奨励0.175-0.55
【散水】50-78m
16.5mm
223-396
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14846180
NL10208-075
NL10208-075
奨励0.175-0.55
【散水】54-83m
19.1mm
303-520
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください