セフティーチューブ

セフティーチューブ - タキロンシーアイセフティーチューブ - タキロンシーアイセフティーチューブ - タキロンシーアイ

水平散水タイプの灌水チューブです。
-
レーザー孔を採用しており、目詰まりの軽減と水量の均一化を実現しました
さまざまな孔間隔が選択でき、作物に最適な灌水が可能です

用途
灌水チューブ
幅(mm)
50
全28種類を絞り込む
長さ(m)
厚さ(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
ピッチ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0414144951471箱(5巻)0.15黒P=150200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414145851091箱(5巻)0.13青P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414146751181箱(5巻)0.2青P=200200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414147651541箱(5巻)0.15黒P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414149251461箱(5巻)0.15青P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414150152081箱(5巻)0.2黒P=200200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414151051161箱(5巻)0.2青P=150200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414151951221箱(5巻)0.13黒P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414152851121箱(5巻)0.13青P=300200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414153751141箱(10巻)0.2青P=150100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414154652031箱(10巻)0.2青P=200100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414156252021箱(5巻)0.15青P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414157151531箱(5巻)0.15青P=150200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414158052011箱(5巻)0.13青P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414158951291箱(10巻)0.2黒P=200100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414159852041箱(5巻)0.2青P=200200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414160751101箱(5巻)0.13黒P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414161651441箱(5巻)0.15黒P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414163251171箱(5巻)0.2黒P=150200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414164151211箱(5巻)0.13青P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414165051431箱(5巻)0.15青P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414165951201箱(10巻)0.2青P=200100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414166851191箱(5巻)0.2黒P=200200
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414167752051箱(5巻)0.13黒P=150200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414168652071箱(10巻)0.2黒P=200100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414170252061箱(5巻)0.15黒P=300200
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414171151151箱(10巻)0.2黒P=150100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0414172051111箱(5巻)0.13黒P=300200
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする