曜日別特売

ビートパイプ

ビートパイプ - イノチオアグリ株式会社

潅水・給液設備に使用するポリエチレン製パイプです。
トマトをはじめとする施設園芸の潅水設備や養液栽培設備、頭上散水システムの給水管として使用できます。
オンラインドリッパーや各種潅水資材の取付にも適しており、給水・給液用の主管や支管として幅広く使用できます。
肉厚1.9mmで管が硬いため穴あけ施工がしやすく、各種潅水資材の取付作業を行いやすい仕様です。
また、施工後の水漏れが少なく、従来製品と同等の耐久性を持ち、複数年使用できます。
ー特長ー
肉厚1.9mmで穴あけ施工が容易
各種潅水資材の取付に適する
施工後の水漏れが少ない
複数年使用可能

用途
潅水設備の配管、給液設備の配管、オンラインドリッパーの取付、各種潅水資材の取付
仕様
ISO20
材質
ポリエチレン
色
内側:黒、外側:白
肉厚(mm)
1.9
穴の有無
無
外径(mm)
Φ20.5
適合水圧(MPa)
0.1~0.4
巻数(m)
200
内容量
1個
注意
※他社同等品とは内径が異なる場合があります。
※接続部材をご使用の際は口径・規格をご確認ください。
※ご購入前に使用する潅水資材との適合をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04142481WY-1105
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする