サンホープ
硬質・定量ドリッパー
硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。
仕様
ストッパー付
寸法(mm)
16
品番
PL-ND1630K
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.075~0.35
ピッチ(cm)
(点滴)30
散水量(L/時)
1.75(1点滴口あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846207
PL-ND1630K
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください