Bulls(ブルズ)
気密タイプ床下収納庫
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様
コーナー樹脂仕様
付属品
補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個
寸法(mm)
【床面切り抜】606【蓋】597
開口寸法(mm)
546
収納容量(L)
105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)
外枠寸法(mm)
622
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846785
PKC60BXB
ブロンズ
¥
25,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846801
PKC60SXB
シルバー
¥
25,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください