気密・断熱タイプ ホーム床点検口

気密・断熱タイプ ホーム床点検口 - Bulls(ブルズ)気密・断熱タイプ ホーム床点検口 - Bulls(ブルズ)気密・断熱タイプ ホーム床点検口 - Bulls(ブルズ)

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。
付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。
合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)

仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14846907HXDB350Bブロンズ
29,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846916HXDN350Bステンカラー
29,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする