曜日別特売

気密・断熱タイプ床下収納庫

気密・断熱タイプ床下収納庫 - Bulls(ブルズ)気密・断熱タイプ床下収納庫 - Bulls(ブルズ)

気密性能(JISA4706)A-4等級相当
断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)

仕様コーナー樹脂仕様断熱タイプ付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個、断熱蓋1個、断熱外枠1個、断熱外枠取付樹脂寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)70(ビール大瓶30本)外枠寸法(mm)622内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14846731PKC60BDBブロンズ
39,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846740PKC60SDBシルバー
39,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする