扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り

扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機
軽量・コンパクトサイズ
組立不要で届いてそのまま使える

用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg)1.2 ブルー 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14914125 YDS-EJ18(A)×2 1セット(2台)
オープン
6,198
6,818 (税込)
5日以内出荷

返品不可
14914430 YDS-EJ18(A) 1台
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする