YAMAZEN(山善)
スポットエアコン スポットクーラー ミニ 単相100Vキャスター付き
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー
据付工事不要
キャスターでラクラク移動
フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途
移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質
メインボード:プラスチック
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)
3
冷媒
HFC-R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)
6.5/7.5
排熱ダクト有無
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14914150
MSA-Y185
1台
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772928
MSA-Y185×2
1セット(2台)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった