冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り

冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 冷風扇 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇
切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)

用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間 内容量1台
注意
※冷風扇とは水が蒸発する際の気化熱を利用した送風機です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14913958 FCR-BWG404(W)
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする