ヤマショウ
ニトリルグローブ 100枚入
食品衛生法適合品で、調理の際にも使える使い捨て手袋。手にフィットするので細かい作業などにも適しています。
用途
調理、精密作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
粉有無
無
内容量
1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915096
YGL-018S
S
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
5日以内出荷
14915105
YGL-018M
M
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
5日以内出荷
14915121
YGL-018L
L
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください