東安
火口掃除針
(1件のレビュー)
用途
携帯に便利な火口掃除針
掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!
ガス溶接器具などの穴掃除や
バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!
セット内容
掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚
長さ(cm)
針部:約8
ケース寸法(mm)
幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14927791
-
青色
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
14927800
-
赤色
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください