KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
内容量
1パック
全20種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グレー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
質量(g)
選択してください
7
8
9
10
12
13
14
18
23
27
56
58
64
75
101
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
質量(g)
圧着範囲(mm
2
)
適合電線サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14932429
9799-330
14
ホワイト
7
8
20(AWG)
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932438
9799-331
14
グレー
9
8
18(AWG)
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932447
9799-332
14
レッド
9
8
17(AWG)
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932456
9799-333
14
ブラック
10
8
15(AWG)
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932465
9799-334
14
ブルー
14
8
13(AWG)
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932481
9799-335
17
グレー
23
10
11(AWG)
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932490
9799-336
20
イエロー
9
12
10(AWG)
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932499
9799-337
22
レッド
56
12
7(AWG)
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932508
9799-338
24
ブルー
75
12
5(AWG)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932517
9799-339
30
イエロー
64
16
3(AWG)
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932526
9799-350
16
ホワイト
8
10
20(AWG)
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932535
9799-351
16
グレー
10
10
18(AWG)
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932551
9799-352
16
レッド
12
10
17(AWG)
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932560
9799-353
16
ブラック
14
10
15(AWG)
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932569
9799-354
16
ブルー
18
10
13(AWG)
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14932578
9799-355
20
グレー
27
12
11(AWG)
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932587
9799-356
26
イエロー
58
18
10(AWG)
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932596
9799-357
28
レッド
75
18
7(AWG)
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932605
9799-358
28
ブルー
101
18
5(AWG)
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932621
9799-359
32
イエロー
13
18
3(AWG)
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください