バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ ポリッシュ脚 ブラックボディ
材質背素材:スタンダードメッシュ / 座素材:メッシュ / キャスター:Φ60ナイロン双輪キャスター / 背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 脚/アルミダイキャスト
寸法(mm)背幅:465 / 座幅:495 / 脚幅:696 / 脚奥行:696 / 座奥行:400~450 / 座高:422~522 / 肘高:563~763
色ダークブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)696×:696×953~1053
機能ハイバック / 可動肘 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無 / 脚:5本脚
グリーン購入法適合
内容量1脚
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 6,330 / 税込 ¥ 6,963 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 6,330 / 税込 ¥ 6,963 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 6,330 / 税込 ¥ 6,963 |
| 離島 | 1 | お送りできません |