曜日別特売

檜薄型まな板

檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業檜薄型まな板 - 池川木材工業

天然抗菌の檜まな板です。
薄型なので軽くて使いやすいです。
国産檜間伐材を使用した安心・安全・日本製(高知県産材)です。
肉と野菜の焼印付きで使い分けに便利です。

材質厚さ(cm)1.3内容量1枚
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937496-960L4829
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937505-730M4224
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937521-520S3621
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする