曜日別特売

桧 まな板(寄木)

桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業桧 まな板(寄木) - 池川木材工業
(1件のレビュー)

桧の爽やかな香りと美しい色合いが魅力の国産ヒノキのまな板です。
木製のまな板は、包丁の刃あたりが柔らかく、食材が切りやすいです。
桧に含まれる成分には、高い防虫効果や雑菌の繁殖を防ぐ作用があり、食材の臭いがまな板に付きにくく、衛生的です。

材質厚さ(cm)2.5内容量1枚
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937241-9003621
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937250-11704224
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937259-13704527
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937268-1500特大5028
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 調理
農・林・水産業

シンクに合うサイズをさがしていたのでちょうどいいサイズのものがあってとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする