曜日別特売

桧 押し寿司器

桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業桧 押し寿司器 - 池川木材工業

国産桧で作られた押し寿司の型です。
自然素材そのままの安心・安全な日本製の木製調理具です。
すし飯を作るのにぴったりな木製素材が嬉しいです。
しめサバやサーモンなどのお魚や野菜などお好きな具材と酢飯を入れて、簡単に押し寿司作りがお家で出来ます。
無塗装の桧材を使用しているので天然素材のぬくもり、香りが感じられます。

材質内容量1個
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937338-240185.510.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937347-280245.510.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937356-380特大245.515
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937365-220五つ切20.53.57
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする