動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から)

動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ 動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から) ダッドウェイ

愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん
うさぎを追いかけて、赤ちゃんのハイハイや歩く練習に
カラフルなボタンを押すと人参をシャリシャリかじる音など、ユニークなサウンドやメロディを楽しめる
動く手や耳など、みんなが夢中になるしかけがたくさん

用途愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん。知育玩具 ダンス 音楽 材質ABS樹脂 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.7×19.7 適合年齢(歳)12か月から 内容量1台
注意
※使用電池:単3×3本(別売り)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14937171 TYHOLHE9991
オープン
3,898
4,288 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする