自動点灯機能付き電波時計

自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波時計 - 保土ヶ谷電子販売

液晶画面に時刻を大きく、そしてカレンダーや温度・湿度など便利な情報も見やすく表示します。
時刻の修正が不要の電波時計。前面にボタンがあり操作しやすいです。

材質ABS・ガラスホワイト質量(g)約133電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×120×53表示デジタル機能電波付・光センサー付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト電池寿命アルカリ電池使用時約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14938388HT-039RC
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする