クロダルマ
ペルチェ用ベスト
KS-2200の予備用ベストです。
色
ブラック
素材
表:メッシュ(左右前身頃・後身頃上・身頃除)ポリエステル100%、パワーネット(後身頃・後身頃脇・前ポケット)ナイロン83%・ポリウレタン17%
内容量
1着
注意
※別途別売りのデバイスが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14960989
26890
S
80~88
155~165
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
14960998
26890
F
88~112
165~175
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
14961007
26890
O
108~112
175~185
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください