クロダルマ
スラックス(ノータック)
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。スラックスとカーゴパンツは心地よくフィットするバックシャーリング採用し、股部分には消臭テープを採用しております。
素材
ポリエステル100%(トリコット)
内容量
1本
全36種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14954829
31905
ネイビー
SS
78
58~66
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954838
31905
ネイビー
S
78
66~74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954847
31905
ネイビー
M
80
74~82
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954856
31905
ネイビー
L
80
82~90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954865
31905
ネイビー
LL
80
90~98
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954881
31905
ネイビー
3L
80
98~108
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954890
31905
ネイビー
4L
80
108~118
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954899
31905
ネイビー
5L
80
118~128
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954908
31905
ネイビー
6L
80
128~138
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14954917
31905
シルバー
SS
78
58~66
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954926
31905
シルバー
S
78
66~74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954935
31905
シルバー
M
80
74~82
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954951
31905
シルバー
L
80
82~90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954960
31905
シルバー
LL
80
90~98
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954969
31905
シルバー
3L
80
98~108
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954978
31905
シルバー
4L
80
108~118
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954987
31905
シルバー
5L
80
118~128
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14954996
31905
シルバー
6L
80
128~138
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14955005
31905
ブラック
SS
78
58~66
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955021
31905
ブラック
S
78
66~74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955030
31905
ブラック
M
80
74~82
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955039
31905
ブラック
L
80
82~90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955048
31905
ブラック
LL
80
90~98
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955057
31905
ブラック
3L
80
98~108
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955066
31905
ブラック
4L
80
108~118
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955075
31905
ブラック
5L
80
118~128
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955091
31905
ブラック
6L
80
128~138
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
14955100
31905
モスグリーン
SS
78
58~66
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955109
31905
モスグリーン
S
78
66~74
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955118
31905
モスグリーン
M
80
74~82
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955127
31905
モスグリーン
L
80
82~90
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955136
31905
モスグリーン
LL
80
90~98
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955145
31905
モスグリーン
3L
80
98~108
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955161
31905
モスグリーン
4L
80
108~118
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955170
31905
モスグリーン
5L
80
118~128
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
14955179
31905
モスグリーン
6L
80
128~138
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください