曜日別特売

USB-C - Lightning変換アダプター

USB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプター - エアージェイ

USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します

仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE内容量1個
関連資料:カタログ(0.42MB)
注意
※充電環境により供給される電力は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14961217CA-CTL
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする