EU.アーキャトル.ラミネートーK Hanazono

EU.アーキャトル.ラミネートーK       Hanazono ルートート EU.アーキャトル.ラミネートーK       Hanazono ルートート EU.アーキャトル.ラミネートーK       Hanazono ルートート

艶感のあるラミネート加工。習いごとやお仕事のサブ使いにぴったり。A4サイズがスマートにおさまるサイズです。

Hanazono 質量(g)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×34.5×10 素材表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 底板:ベルポーレン マグネットホック ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14962267 129101
3,900
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする